Beli disc spring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PISCO SUS316 Tightening Fittings Disc Spring Type Disc Spring Washer
    Mulai

    Rp39.900

    PISCO SUS316 Tightening Fittings Disc Spring Type Disc Spring Washer
    atribut:
    • Shape: Disc spring type disc spring washer
    • Type: Corrosion resistant type
    • Operating Temperature Range: It depends on the tube usage range.(without freezing)
    • Maximum Working Pressure: It follows themAximum working pressure of the tube.
    • Fluid: Air, water, others
    • Seals With/Without: No seal tape
    • Vacuum Pressure: -100kPa
  2. Orientalmotor Induction Motor 25 W Fasa Tunggal 220V
    Mulai

    Rp1.799.900

    Orientalmotor Induction Motor 25 W Fasa Tunggal 220V
    Deskripsi:
    Motor Induksi 25W Fasa Tunggal 220V Koneksi Model Kabel
    atribut:
    • Frame Size (mm): 80
    • Shaft/Gear Type: Pinion Shaft GN type
    • Rated Speed (rpm): 1450
    • Capacitor: Included
    • Voltage (V): 220
    • Output Power (W): 25
    • Rated Torque (N m): 0.205
  3. monotaro.id Spring Washer
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Spring Washer
    atribut:
    • Diameter: M8
    • Material: Iron
  4. Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  5. THE Washer Plate SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Washer Plate SS304
    Deskripsi:
    Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufaktur
    atribut:
    • Material: SS 304
  6. Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp249.900

  7. THE Spring Washer SS304
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    THE Spring Washer SS304
    Deskripsi:
    Plat Spring dari THE ini memiliki ragam ukuran M4-M36 dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dll
    atribut:
    • Material: SS 304
  8. Orientalmotor Induction Motor Fasa Tunggal 220V Seri World K Asia
    Mulai

    Rp1.399.900

    Orientalmotor Induction Motor Fasa Tunggal 220V Seri World K Asia
    Deskripsi:
    Motor Induksi 15W Fasa Tunggal 220V Koneksi Model Kabel
    atribut:
    • Shaft/Gear Type: Pinion Shaft GN type
    • Rated Speed (rpm): 1450
    • Capacitor: Included
    • Voltage (V): 220
  9. Orientalmotor Speed Control Motor 25W Fasa Tunggal 220V
    Mulai

    Rp2.099.900

    Orientalmotor Speed Control Motor 25W Fasa Tunggal 220V
    Deskripsi:
    Speed Control Motor 25W Fasa Tunggal 220V Koneksi Model Kabel
    atribut:
    • Frame Size (mm): 80
    • Shaft/Gear Type: Pinion Shaft GN type
    • Speed Control Range (rpm): 90 to 1400
    • Capacitor: Included
    • Speed Controller: Excluded
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Torque (N m): 0.205
    • Output Power (W): 25
  10. OTG Induction Motor
    Mulai

    Rp609.900

    OTG Induction Motor
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Phasa: 1Phase
    • Number of Pole: 4Pole
    • Frequency (Hz): 50/60
  11. Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Mulai

    Rp199.900

    Penguin Bleu Water Filter With Catridge PP
    Deskripsi:
    Filter air terbaik yang memiliki ulir kuningan tahan dengan tekanan tinggi, presisi, kuat, tahan lama dan mudah instalasi. Katrid karbon batok kelapa yang menawarkan filtrasi bahan Kimia, zat organik pada air, memperbaiki rasa, warna dan mengurangi bau.
    atribut:
    • Filter Type: FB-10 Profesional
    • Material: Spound Wound Polypropylene
    • Max Flow (lpm): 38
    • Leakage Pressure (bar): 12
    • pH Limits: 4-10
    • Maximum Temperature (°C): 50
  12. ABC Saus Tomat Botol
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    ABC Saus Tomat Botol
    Deskripsi:
    Saus Tomat ABC dibuat dari tomat berkualitas tinggi yang memberikan aroma serta rasa yang segar.Diproduksi oleh salah satu produsen saus terkemuka di Indonesia, ABC Saus Tomat terbuat dari tomat berkualitas tinggi yang menawarkan aroma serta rasa yang segar.Terbuat dari tomat segarPerpaduan rasa asam dan manis yang pasCocok untuk seluruh keluarga
    atribut:
    • Packaging: Botol
  13. Orientalmotor Parallel Shaft Gear Head (Kepala Gearbox)
    20%
    Mulai

    Rp879.900

    Orientalmotor Parallel Shaft Gear Head (Kepala Gearbox)
    Deskripsi:
    Girbox paralel untuk Oriental Motor dengan ukuran frame 42mm, rasio reduksi 1:5
  14. Orientalmotor Induction Motor 4IK30VGV Series
    Mulai

    Rp2.199.900

    Orientalmotor Induction Motor 4IK30VGV Series
    atribut:
    • Mounting Angle Dimension (mm): 80
    • Output Power (W): 30
    • Type: With terminal box
    • Shaft/Gear Type: Toothed shaft type
    • Time Rating: Continue
    • Direction of Rotation: It depends on the combined gearhead.
  15. Orientalmotor Motor with Electromagnetic Brake K Series
    Mulai

    Rp2.499.900

    Orientalmotor Motor with Electromagnetic Brake K Series
    Deskripsi:
    Accessories: Motor, capacitor, instruction manual
    atribut:
    • Electromagnetic Brake: Yes
    • Electromagnetic Brake Part Model: Non-excitation actuation type
Daftar Harga disc spring Terbaru October 2026
PISCO SUS316 Tightening Fittings Disc Spring Type Disc Spring WasherRp39.900
Orientalmotor Induction Motor 25 W Fasa Tunggal 220VRp1.799.900
Sandvik Disc Spring PackageRp15.999.900
monotaro.id Spring WasherRp2.900
Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set)Rp1.299.900
THE Washer Plate SS304Rp8.900
Brother Label Tape TZE Type (Pita Label)Rp249.900
Sandvik Sealing RingRp45.900
Sandvik Helical Disk SpringRp7.699.900
THE Spring Washer SS304Rp8.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait